€ 2.490,37/ stukexcl. btw
€ 3.013,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NCF |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 880 kN |
Statisch draaggetal | 1730 kN |
Referentietoerental | 700 tr/min |
Grenstoerental | 900 tr/min |
Gewicht | 19.5 kg |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 2.612,37/ stukexcl. btw
€ 3.160,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026