€ 2.612,37/ stukexcl. btw
€ 3.160,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 910 kN |
Statisch draaggetal | 1.71 kN |
Referentietoerental | 590 tr/min |
Grenstoerental | 940 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |