Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF 2952 CV

  • ERIKS:23767105
  • Fabrikant:7316572412916
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.021,22/ stukexcl. btw

€ 2.445,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
737 kN
Statisch draaggetal
1430 kN
Referentietoerental
750 tr/min
Grenstoerental
950 tr/min
Gewicht
18.5 kg
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182952-B

  • Eriks:23195957
  • Manufacturer:SL182952-B

€ 2.228,89/ stukexcl. btw

€ 2.696,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026