Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182952-B

  • ERIKS:23195957
  • Fabrikant:4012802416770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.228,89/ stukexcl. btw

€ 2.696,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
780 kN
Statisch draaggetal
1.45 kN
Referentietoerental
690 tr/min
Grenstoerental
1020 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig