Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF 2944 CV/C3

  • ERIKS:23767101
  • Fabrikant:7316572382066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.310,89/ stukexcl. btw

€ 1.586,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
48 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
550 kN
Statisch draaggetal
1060 kN
Referentietoerental
950 tr/min
Grenstoerental
1200 tr/min
Gewicht
9.9 kg
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182944-B-XL-C3

  • Eriks:11835845
  • Manufacturer:050898981-0030

€ 1.326,41/ stukexcl. btw

€ 1.604,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026