€ 1.326,41/ stukexcl. btw
€ 1.604,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 48 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 650 kN |
Statisch draaggetal | 1.03 kN |
Referentietoerental | 840 tr/min |
Grenstoerental | 1390 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |