€ 1.113,44/ stukexcl. btw
€ 1.347,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NCF |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 48 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 528 kN |
Statisch draaggetal | 965 kN |
Referentietoerental | 1000 tr/min |
Grenstoerental | 1300 tr/min |
Gewicht | 9.1 kg |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 1.096,95/ stukexcl. btw
€ 1.327,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026