€ 1.096,95/ stukexcl. btw
€ 1.327,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 48 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 610 kN |
Statisch draaggetal | 940 kN |
Referentietoerental | 950 tr/min |
Grenstoerental | 1520 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |