€ 920,16/ stukexcl. btw
€ 1.113,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NCF |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 42 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 440 kN |
Statisch draaggetal | 780 kN |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
Grenstoerental | 1400 tr/min |
Gewicht | 6.5 kg |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 924,34/ stukexcl. btw
€ 1.118,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026