Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182938-B-XL-C3

  • ERIKS:11835843
  • Fabrikant:4054366704849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 924,34/ stukexcl. btw

€ 1.118,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
42 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
510 kN
Statisch draaggetal
770 kN
Referentietoerental
1.03 tr/min
Grenstoerental
1630 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig