Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF 2938 CV

  • ERIKS:24003849
  • Fabrikant:7316572319956
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 920,16/ stukexcl. btw

€ 1.113,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
42 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
440 kN
Statisch draaggetal
780 kN
Referentietoerental
1100 tr/min
Grenstoerental
1400 tr/min
Gewicht
6.5 kg
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182938-B-XL

  • Eriks:11669420
  • Manufacturer:050898396-0000

€ 924,34/ stukexcl. btw

€ 1.118,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026