€ 924,34/ stukexcl. btw
€ 1.118,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 42 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 510 kN |
Statisch draaggetal | 770 kN |
Referentietoerental | 1.03 tr/min |
Grenstoerental | 1630 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |