Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF 2934 CV

  • ERIKS:23767098
  • Fabrikant:7316572305782
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 695,63/ stukexcl. btw

€ 841,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
36 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
314 kN
Statisch draaggetal
560 kN
Referentietoerental
1200 tr/min
Grenstoerental
1500 tr/min
Gewicht
4.3 kg
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182934-B-XL

  • Eriks:23195846
  • Manufacturer:SL182934-B-XL

€ 726,58/ stukexcl. btw

€ 879,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026