€ 726,58/ stukexcl. btw
€ 879,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 36 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 365 kN |
Statisch draaggetal | 540 kN |
Referentietoerental | 1.19 tr/min |
Grenstoerental | 1830 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |