€ 598,02/ stukexcl. btw
€ 723,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NCF |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 220 mm |
Breedte | 36 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 303 kN |
Statisch draaggetal | 530 kN |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
Grenstoerental | 1600 tr/min |
Gewicht | 4 kg |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 650,11/ stukexcl. btw
€ 786,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026