€ 650,11/ stukexcl. btw
€ 786,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 220 mm |
Breedte | 36 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 350 kN |
Statisch draaggetal | 510 kN |
Referentietoerental | 1.27 tr/min |
Grenstoerental | 1940 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |