Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF 2930 CV

  • ERIKS:12121178
  • Fabrikant:7316572305652
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 526,29/ stukexcl. btw

€ 636,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
36 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
292 kN
Statisch draaggetal
490 kN
Referentietoerental
1400 tr/min
Grenstoerental
1700 tr/min
Gewicht
3.75 kg
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182930-B-XL

  • Eriks:11669418
  • Manufacturer:508939470000

€ 569,25/ stukexcl. btw

€ 688,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026