Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182930-B-XL

  • ERIKS:11669418
  • Fabrikant:4054364122942
Image 1
Opslaan in lijst

€ 569,25/ stukexcl. btw

€ 688,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
36 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
340 kN
Statisch draaggetal
480 kN
Referentietoerental
1.36 tr/min
Grenstoerental
1790 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig