Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF 2926 CV

  • ERIKS:23767095
  • Fabrikant:7316572319970
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 384,13/ stukexcl. btw

€ 464,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
205 kN
Statisch draaggetal
360 kN
Referentietoerental
1600 tr/min
Grenstoerental
2000 tr/min
Gewicht
2.35 kg
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182926-B-XL

  • Eriks:11669416
  • Manufacturer:508925330000

€ 393,88/ stukexcl. btw

€ 476,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026