€ 393,88/ stukexcl. btw
€ 476,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 238 kN |
Statisch draaggetal | 350 kN |
Referentietoerental | 1.5 tr/min |
Grenstoerental | 2420 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |