Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Eenrijig NCF 2924 CV

  • ERIKS:23767094
  • Fabrikant:7316572319932
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 329,67/ stukexcl. btw

€ 398,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NCF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
27 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
172 kN
Statisch draaggetal
290 kN
Referentietoerental
1800 tr/min
Grenstoerental
2200 tr/min
Gewicht
1.75 kg
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182924-B-XL

  • Eriks:11669415
  • Manufacturer:508924870000

€ 342,53/ stukexcl. btw

€ 414,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026