Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182924-B-XL

  • ERIKS:11669415
  • Fabrikant:4012802249040
Image 1
Opslaan in lijst

€ 342,53/ stukexcl. btw

€ 414,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
27 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
199 kN
Statisch draaggetal
285 kN
Referentietoerental
1.59 tr/min
Grenstoerental
2650 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig