Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU 4940 BK/SPW33

  • ERIKS:23767764
  • Fabrikant:7316577014894
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.911,91/ stukexcl. btw

€ 3.523,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NNU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
C1
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven
Product Image

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NNU4940-S-K-M-SP

  • Eriks:12627009
  • Manufacturer:019233396-0000

€ 3.473,97/ stukexcl. btw

€ 4.203,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026