€ 3.473,97/ stukexcl. btw
€ 4.203,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NNU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | C1NA |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 490 kN |
Statisch draaggetal | 1.04 kN |
Grenstoerental | 2700 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 2.911,91/ stukexcl. btw
€ 3.523,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026