Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3036 K/SPW33

  • ERIKS:23767707
  • Fabrikant:7316576611278
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.714,07/ stukexcl. btw

€ 3.284,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NN
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
74 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven
Product Image

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3036-AS-K-M-SP

  • Eriks:12626998
  • Manufacturer:019231490-0000

€ 3.570,90/ stukexcl. btw

€ 4.320,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026