Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Tweerijig NN3036-AS-K-M-SP

  • ERIKS:12626998
  • Fabrikant:4012801017367
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.570,90/ stukexcl. btw

€ 4.320,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NN
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
74 mm
Lagerspeling
C1NA
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
570 kN
Statisch draaggetal
1 kN
Grenstoerental
2850 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Tweerijig NN 3036 K/SPW33

  • Eriks:23767707
  • Manufacturer:NN 3036 K/SPW33

€ 2.714,07/ stukexcl. btw

€ 3.284,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026