€ 61,40/ stukexcl. btw
€ 74,29incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUP |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 44 kN |
Statisch draaggetal | 36.5 kN |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 56,75/ stukexcl. btw
€ 68,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026