Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP206-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668043
  • Fabrikant:4012801180085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met vaste en losse spoorkraag op de binnenringHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, vast lager, uitneembare binnenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 56,75/ stukexcl. btw

€ 68,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NUP
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
46 kN
Statisch draaggetal
37.5 kN
Referentietoerental
9.6 tr/min
Grenstoerental
16300 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NUP 206 ECP

  • Eriks:23768344
  • Manufacturer:NUP 206 ECP

€ 61,40/ stukexcl. btw

€ 74,29incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026