Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 310 ECM/C4

  • ERIKS:23768180
  • Fabrikant:7316577054340
Image 1
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NU:
De buitenring van een NU cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager geen spoorkragen heeft. De axiale verplaatsing van de as ten opzichte van het huis kan in beide richtingen worden opgenomen.
Opslaan in lijst

€ 261,93/ stukexcl. btw

€ 316,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Lagerspeling
C4
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
127 kN
Statisch draaggetal
112 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Hoekring HJ 310 EC

  • Eriks:23765651
  • Manufacturer:HJ 310 EC

€ 118,09/ stukexcl. btw

€ 142,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026