Eriks
SKF

SKF Hoekring HJ 310 EC

  • ERIKS:23765651
  • Fabrikant:7316577033697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoekring voor eenrijige cilinderlagers.EC = Geoptimaliseerde inwendige constructie met meer en/of grotere rollen en met een verbeterd rol/spoorkragencontact.
Opslaan in lijst

€ 118,09/ stukexcl. btw

€ 142,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HJ
Type
Angle Ring
Fabrikant ID
HJ 310 EC
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
71.4 mm
B1
8 mm
B2
13 mm
d
50 mm
d1
71.4 mm
Alternatieven
Product Image

FAG Hoekring HJ310-E

  • Eriks:12626739
  • Manufacturer:HJ310-E

€ 119,12/ stukexcl. btw

€ 144,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026