€ 273,81/ stukexcl. btw
€ 331,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 127 kN |
Statisch draaggetal | 112 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 228,29/ stukexcl. btw
€ 276,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026€ 118,09/ stukexcl. btw
€ 142,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026