€ 46,72/ stukexcl. btw
€ 56,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 35.5 kN |
Statisch draaggetal | 26 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Grenstoerental | 18000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 40,31/ stukexcl. btw
€ 48,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026