Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU304-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667997
  • Fabrikant:4012801179690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 40,31/ stukexcl. btw

€ 48,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
27 kN
Referentietoerental
11.9 tr/min
Grenstoerental
17200 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 304 ECP

  • Eriks:23768146
  • Manufacturer:NU 304 ECP

€ 46,72/ stukexcl. btw

€ 56,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026