Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 2326 ECML

  • ERIKS:12120290
  • Fabrikant:7316574559350
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NU:
De buitenring van een NU cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager geen spoorkragen heeft. De axiale verplaatsing van de as ten opzichte van het huis kan in beide richtingen worden opgenomen.
Opslaan in lijst

€ 2.225,51/ stukexcl. btw

€ 2.692,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
93 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1059 kN
Statisch draaggetal
1250 kN
Referentietoerental
2400 tr/min
Grenstoerental
4600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU2326-E-XL-M1A

  • Eriks:13243179
  • Manufacturer:NU2326-E-XL-M1A

€ 2.667,64/ stukexcl. btw

€ 3.227,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026