€ 2.667,64/ stukexcl. btw
€ 3.227,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 93 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1080 kN |
Statisch draaggetal | 1220 kN |
Referentietoerental | 1750 tr/min |
Grenstoerental | 4250 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 2.225,51/ stukexcl. btw
€ 2.692,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026