€ 397,19/ stukexcl. btw
€ 480,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 190 kN |
Statisch draaggetal | 200 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 349,08/ stukexcl. btw
€ 422,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026