Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU217-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835119
  • Fabrikant:4012801023757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 349,08/ stukexcl. btw

€ 422,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
194 kN
Statisch draaggetal
194 kN
Referentietoerental
4 tr/min
Grenstoerental
8300 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 217 ECM/C3

  • Eriks:23767908
  • Manufacturer:NU 217 ECM/C3

€ 397,19/ stukexcl. btw

€ 480,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026