€ 522,85/ stukexcl. btw
€ 632,65incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NU |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 24 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 80.9 kN |
Statisch draaggetal | 104 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 298,53/ stukexcl. btw
€ 361,22incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026