Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NU1018-XL-M1

  • ERIKS:23219991
  • Fabrikant:4012801232579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee spoorkragen op de buitenring en zonder spoorkraag op de binnenring
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 298,53/ stukexcl. btw

€ 361,22incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NU
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
124 kN
Referentietoerental
4.55 tr/min
Grenstoerental
9600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NU 1018 ML

  • Eriks:23767793
  • Manufacturer:NU 1018 ML

€ 522,85/ stukexcl. btw

€ 632,65incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026