€ 179,36/ stukexcl. btw
€ 217,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 173 kN |
Statisch draaggetal | 160 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 166,46/ stukexcl. btw
€ 201,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026€ 153,91/ stukexcl. btw
€ 186,23incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026