Eriks
SKF

SKF Hoekring HJ 312 EC

  • ERIKS:23765652
  • Fabrikant:7316577032379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoekring voor eenrijige cilinderlagers.EC = Geoptimaliseerde inwendige constructie met meer en/of grotere rollen en met een verbeterd rol/spoorkragencontact.
Opslaan in lijst

€ 153,91/ stukexcl. btw

€ 186,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HJ
Type
Angle Ring
Fabrikant ID
HJ 312 EC
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
84.35 mm
B1
9 mm
B2
14.5 mm
d
60 mm
d1
84.35 mm
Alternatieven
Product Image

FAG Hoekring HJ312-E

  • Eriks:12626743
  • Manufacturer:HJ312-E

€ 137,53/ stukexcl. btw

€ 166,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026