€ 257,46/ stukexcl. btw
€ 311,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 127 kN |
Statisch draaggetal | 112 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 118,09/ stukexcl. btw
€ 142,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026