Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ 309 ECP

  • ERIKS:23767366
  • Fabrikant:7316577027962
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NJ:
De buitenring van een NJ cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager is uitgerust met 1 spoorkraag. Dientengevolge kunnen deze NJ cilinderlagers de as axiaal in 1 richting opsluiten.
Opslaan in lijst

€ 100,94/ stukexcl. btw

€ 122,14incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NJ
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
112 kN
Statisch draaggetal
100 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ309-E-XL-TVP2

  • Eriks:11667854
  • Manufacturer:167362650000

€ 104,23/ stukexcl. btw

€ 126,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Hoekring HJ 309 EC

  • Eriks:12121320
  • Manufacturer:HJ 309 EC
Log in om de prijs te bekijkenInloggen