Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Hoekring HJ 309 EC
SKF Hoekring HJ 309 EC
ERIKS:
12121320
Fabrikant:
7316570573008
Hoekring voor eenrijige cilinderlagers.EC = Geoptimaliseerde inwendige constructie met meer en/of grotere rollen en met een verbeterd rol/spoorkragencontact.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
SKF
Serie
HJ
Type
Angle Ring
Fabrikant ID
HJ 309 EC
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
64.4 mm
B1
7 mm
B2
11.5 mm
d
45 mm
d1
64.4 mm
Bekijk alle varianten
Inloggen