€ 146,26/ stukexcl. btw
€ 176,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 112 kN |
Statisch draaggetal | 100 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |