Eriks
SKF

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ 2324 ECML/C3

  • ERIKS:23218200
  • Fabrikant:7316574588299
Image 1
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NJ:
De buitenring van een NJ cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager is uitgerust met 1 spoorkraag. Dientengevolge kunnen deze NJ cilinderlagers de as axiaal in 1 richting opsluiten.
Opslaan in lijst

€ 1.804,59/ stukexcl. btw

€ 2.183,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NJ
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Hoekring HJ 2324 EC

  • Eriks:12121317
  • Manufacturer:HJ 2324 EC

€ 256,40/ stukexcl. btw

€ 310,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026