Eriks
SKF

SKF Hoekring HJ 2324 EC

  • ERIKS:12121317
  • Fabrikant:7316570365573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoekring voor eenrijige cilinderlagers.EC = Geoptimaliseerde inwendige constructie met meer en/of grotere rollen en met een verbeterd rol/spoorkragencontact.
Opslaan in lijst

€ 256,40/ stukexcl. btw

€ 310,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HJ
Type
Angle Ring
Fabrikant ID
HJ 2324 EC
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
168.3 mm
B1
14 mm
B2
26 mm
d
120 mm
d1
168.3 mm