€ 39,20/ stukexcl. btw
€ 47,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 17.2 kN |
Statisch draaggetal | 14.3 kN |
Referentietoerental | 19000 tr/min |
Grenstoerental | 22000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 36,88/ stukexcl. btw
€ 44,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026