€ 36,88/ stukexcl. btw
€ 44,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 20.8 kN |
Statisch draaggetal | 14.6 kN |
Referentietoerental | 15.3 tr/min |
Grenstoerental | 26500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 39,20/ stukexcl. btw
€ 47,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026