€ 452,36/ stukexcl. btw
€ 547,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 280 kN |
Statisch draaggetal | 265 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 393,33/ stukexcl. btw
€ 475,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026